Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 604 Adaptor 3/8 Wrot Cupru C x Mnpt 3/8 inch | AB3WFF 1VLV2

NIBCO 604 Adaptor 3/8 Wrot Cupru C x Mnpt 3/8 Inch

În stoc
Element: AB3WFF Model: 604 3 / 8Crucea Ref: 1VLV2
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
€7.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "x 3 / 8"
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 604 Adaptor 1/4 Wrot Cupru C x Mnpt 1/4 inch | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.68
NIBCO 604 1/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1/2 inch | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.27
NIBCO 604 Adaptor 3/4 Wrot Cupru C x Mnpt 3/4 inch | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.71
NIBCO 604 1 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1 Inch 1 In | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi@100 grade F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
Adaptor NIBCO 604 11/4 Wrot Cupru C x Mnpt 1-1/4 inch | AB3WFV 1VLW6 604 11 / 4439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€31.10
NIBCO 604 1 1/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1-1/2 inch | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.95
Adaptor NIBCO 604 21/2 Wrot Cupru C x Mnpt 2-1/2 In | AB3WGD 1VLX5 604 21 / 2336 psi@100 grade F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "€114.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 604 Adaptor 3/8 Wrot Cupru C x Mnpt 3/8 Inch
€7.97 /unitate