Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor NIBCO 604 21/2 Wrot Cupru C x Mnpt 2-1/2 In | AB3WGD 1VLX5

NIBCO 604 21/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 2-1/2 In

În stoc
Articol: AB3WGD Model: 604 21 / 2Crucea Ref: 1VLX5

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€114.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă336 psi@100 grade F
În afara Dia.2-5/8" x 2-1/2"
Dimensiunea conductei2.5 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 604 Adaptor 1/4 Wrot Cupru C x Mnpt 1/4 inch | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi@100 grade F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "€14.68
NIBCO 604 Adaptor 3/8 Wrot Cupru C x Mnpt 3/8 inch | AB3WFF 1VLV2 604 3 / 8779 psi@100 grade F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "€7.97
NIBCO 604 1/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1/2 inch | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "€3.27
NIBCO 604 Adaptor 3/4 Wrot Cupru C x Mnpt 3/4 inch | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi@100 grade F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "€7.71
NIBCO 604 1 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1 Inch 1 In | AB3WFQ 1VLW2 604 1494 psi@100 grade F1-1 / 8 "x 1"1"1"€13.20
Adaptor NIBCO 604 11/4 Wrot Cupru C x Mnpt 1-1/4 inch | AB3WFV 1VLW6 604 11 / 4439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "€31.10
NIBCO 604 1 1/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 1-1/2 inch | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "€23.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 604 21/2 Adaptor Wrot Cupru C x Mnpt 2-1/2 In
€114.05 /unitate