EDWARDS SIGNALING Semnalizatoare LED din seria 105 stabile sau intermitente


Filtru
Carcasă: Carcasă NEMA 4X , Clipuri pe minut: 65 , Material carcasă: Poliester termoplastic armat cu sticlă , Durata de viață a lămpii: 148,000 ore , Tip lampă: LED-uri , Material lentile: Policarbonat , Montare: Suprafață , Evaluare: UL Clasa 1 Div 2, Grupuri A, B, C, D, Clasa II Div 2, Grupuri F, G, Clasa III , Voltaj: 120 VAC la 50/60 Hz
StilModelCuloriCurent trasDiametruÎnălţimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
A
105XBRMW120A
--4-1/2 "4-5/8 "--
RFQ
B
105XBRMA120A
Chihlimbar0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€704.83
B
105XBRMA24D
Chihlimbar0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€739.62
C
105XBRMB120A
Albastru0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€723.77
C
105XBRMB24D
Albastru0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€759.85
D
105XBRMG120A
Verde0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€838.91
D
105XBRMG24D
Verde0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€715.02
E
105XBRMR24D
Roșu0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€788.52
E
105XBRMR120A
Roșu0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€758.23
A
105XBRMW24D
Alb0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€789.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?