Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Semnalizator constant sau intermitent, albastru, 120V, 4 1/2 inch Dia.

În stoc
Articol: AA7QAE Model: 105XBRMB120ACrucea Ref: 16G647
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
€723.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriAlbastru
Curent tras0.108A AC
Diametru3.75 "
Blițuri pe minut65
Înălţime4.75 "
Material carcasăPoliester termoplastic armat cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață
Sursa de putere120 VAC
EvaluareUL Clasa 1 Div 2, Grupuri A, B, C, D, Clasa II Div 2, Grupuri F, G, Clasa III

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)13.02
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasDiametruÎnălţimeSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED far fix sau intermitent, roșu, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 inch Dimensiune | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARoșu0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€758.23
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED far fix sau intermitent, roșu, 24 V, 0.215 A rating | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRoșu0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€788.52
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED far fix sau intermitent, verde, 120 V, 4 1/2 inch dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AVerde0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€838.92
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED far fix sau intermitent, verde, 24 V, 0.215 A | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DVerde0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€715.03
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 120V, 4 1/2 inch dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120AChihlimbar0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€704.83
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 24 V, 0.215 A rating | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DChihlimbar0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€739.62
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB24D LED far fix sau intermitent, albastru, 24 V, 0.215 A | AA7QAF 16G648 105XBRMB24DAlbastru0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€759.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Semnalizator constant sau intermitent, albastru, 120V, 4 1/2 inch Dia.
€723.77 /unitate