EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED luminos constant sau intermitent, alb, 120V, 4 1/2 inch Dia.

Element: CF4LPQ Model: 105XBRMW120A
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
Diametru4-1/2 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime4-5/8 "
Tip lămpiLED-uri
Sursă de luminăClipește/Stențios
StandardUL 595, UL 1598A, CUL
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasDiametruÎnălţimeSursa de puterePreț
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED far fix sau intermitent, roșu, 120 V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 inch Dimensiune | AA7PZY 16G641 105XBRMR120ARoșu0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€758.23
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED far fix sau intermitent, roșu, 24 V, 0.215 A rating | AA7PZZ 16G642 105XBRMR24DRoșu0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€788.52
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED far fix sau intermitent, verde, 120 V, 4 1/2 inch dia. | AA7QAA 16G643 105XBRMG120AVerde0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€838.92
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D LED far fix sau intermitent, verde, 24 V, 0.215 A | AA7QAB 16G644 105XBRMG24DVerde0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€715.03
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 120V, 4 1/2 inch dia. | AA7QAC 16G645 105XBRMA120AChihlimbar0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€704.83
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED far fix sau intermitent, chihlimbar, 24 V, 0.215 A rating | AA7QAD 16G646 105XBRMA24DChihlimbar0.215A DC3.75 "4.75 "24 VDC€739.62
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED far fix sau intermitent, albastru, 120 V, 4 1/2 inch dia. | AA7QAE 16G647 105XBRMB120AAlbastru0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€723.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMW120A LED luminos constant sau intermitent, alb, 120V, 4 1/2 inch Dia.