SIEMENS Întreruptoare cu șuruburi, cadru LD


Filtru
Evaluare AIC: 150kAIC @ 480V , Tip cadru: Extensie CLD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
CLD63B500
500A-
RFQ
B
CLD63B600
600A€6,328.09

Întreruptoare cu șuruburi, cadru LD

Întreruptoarele Siemens din seria CLD protejează echipamentele electrice împotriva scurtcircuitului și a condițiilor de suprasarcină. Acestea au o unitate de declanșare termomagnetică care permite protecție instantanee și de lungă durată la limitarea curentului. Sunt integrate cu montare prin bolt pentru a reduce timpul de instalare și sunt potrivite pentru aplicațiile de alimentare cu ramuri. Aceste întreruptoare de circuit listate UL au un design cu 3 poli și oferă o capacitate mare de întrerupere de 150kA la 480VAC. Aceste întreruptoare cu cadru LD (cu valori nominale de curent variind de la 225A la 400A) sunt disponibile pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?