Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1458000 este potrivită pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum burghie electrice, clești, cleme și ciocane. Această cutie de camion este așezată pe patul camionetelor. Jobox cutii de camion crossover oferă depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Are construcție din oțel pentru integritate structurală și finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Dispune de un capac cu ridicare automată pentru a rezista la efracții și accesul neautorizat.
- Are butoane montate la capăt pentru acces ușor.
- Vine cu un corp de înaltă rezistență pentru a proteja mecanismul de blocare, rezistând în același timp la deteriorarea încărcăturii.
- Dispune de apărări rezistente pentru protejarea arcurilor cu gaz, asigurând astfel durabilitatea.
- Are un sistem de blocare rotativă dublă cu autoajustare Gear-Lock, care se blochează și se închide cu ușurință pentru o operare ușoară.
- Vine cu știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Dispune de o tavă glisantă cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea cu ușurință a accesoriilor mici.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1458000?
A. Această cutie de camion crossover este plasată pe pereții patului camionului. Laturile cutiei se sprijină pe pereții laterali ai camionului. Nu există nicio cerință suplimentară de a înșuruba cutia de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei de camion crossover Jobox PSC1458000 în timpul încărcării/descărcării?
A. Are un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc cu gaz. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Această cutie de camion crossover poate fi blocată folosind o cheie. Lacătul este situat pe partea laterală a cutiei. Acest tip de blocare ascuns asigură siguranța sculei și previne spargerea.