Cutia pentru camion crossover Jobox PSC1457002 este ideală pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor precum burghie electrice, clești, cleme și ciocane. Această cutie de depozitare este așezată pe patul camionetelor. Jobox cutii de camion crossover sunt potrivite pentru depozitare în medii foarte abrazive.
Caracteristici:
- Are construcție din oțel pentru integritate structurală și finisaj cu vopsea pulbere Armor-Brite pentru rezistență la abraziune.
- Are un capac cu ridicare automată de înaltă rezistență pentru a rezista tentativelor de spargere și accesului neautorizat.
- Vine cu butoane montate la capăt pentru un acces ușor.
- Dispune de un corp de înaltă rezistență pentru a proteja mecanismul de blocare și pentru a rezista la deteriorarea încărcăturii.
- Are aparaturi rezistente pentru protejarea arcurilor cu gaz, asigurand astfel durabilitatea.
- Vine cu un sistem de blocare rotativă dublă cu autoajustare Gear-Lock, care se blochează și se închide cu ușurință pentru o operare ușoară.
- Dispune de știfturi de blocare cu auto-aliniere care pivotează dintr-o parte în alta și blochează capacul pentru siguranță.
- Are o tavă glisantă cu 4 compartimente și coșuri de depozitare încorporate pentru depozitarea cu ușurință a accesoriilor mici.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Această cutie de depozitare este plasată pe pereții patului camionului. Laturile sale se sprijină pe pereții laterali ai camionului și nu este necesară înșurubarea cutiei de depozitare pe platforma camionului.
Î. Cum să preveniți căderea capacului cutiei pentru camion crossover Jobox PSC1457002 în timpul încărcării/descărcării?
A. Dispune de un dispozitiv de manipulare a capacului de tip șoc cu gaz. Capacul, atunci când este deschis, rămâne pe loc pentru a asigura încărcarea/descărcarea în siguranță.
Î. Cum se blochează această cutie de camion crossover Jobox PSC1457002?
A. Poate fi blocat folosind o cheie. Lacătul este situat pe partea laterală a cutiei. Acest tip de blocare ascuns asigură siguranța sculei și previne spargerea.