SSI 0300-150B1FT-B Filtru coș Flanșă 3 inch inox | AC8WUU 3EJK3

SSI 0300-150B1FT-B Filtru coș Flanșă 3 inch inox

În stoc
Element: AC8WUU Model: 0300-150B1FT-BCrucea Ref: 3EJK3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,097.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)1"
ClasăClasa de 150
ConexiuneCu flanșă
Tip conexiuneCu flanșă
Tip flanșăClasa de 150
Înălţime12.437 "
Material carcasăOţel inoxidabil
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă285 @ 100 de grade F
Dimensiunea conductei3"
Ecran304SS
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
Dimensiune ecran3 / 64 "
Pecetlui304SS Rana în spirală
Mărimea3"
Lăţime9.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.185
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
SSI 0200-150B1FT-B Filtru coș 2 inch Npt Ss | AC8WUR 3EJK1 0200-150B1FT-B9 5 / 16 "2"3 / 64 "2"8.12 "€1,241.38
SSI 0250-150B1FT-B Filtru coș 2 1/2 inch Npt Ss | AC8WUT 3EJK2 0250-150B1FT-B10 13 / 16 "2.5 "3 / 64 "2.5 "8.75 "€1,095.73
SSI 0400-150B1FT-4 Filtru coș 4 inch Flanșă inox | AC8WUV 3EJK4 0400-150B1FT-416 "4"1 / 8 "4mm11.5 "€3,059.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0300-150B1FT-B Filtru coș Flanșă 3 inch inox
€2,097.93 /unitate