PROTO Set de daltă rece, capabil de legare


Seturile de daltă la rece Proto sunt concepute pentru a tăia materiale dure precum metalul sau zidăria. Ele sunt de obicei folosite pentru a tăia / modela materiale atunci când stocul este gros și unelte precum un ferăstrău sau tăieturi de tablă nu sunt potrivite.

Filtru
Capabil de legare: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare) , Tip: Set Super Duty
StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
J86C
-Oțel de scule din carbon55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€70.69
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Oțel călit75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€122.62
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 Oțel53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€184.84

DESCRIERE

  • Seturile de daltă la rece Proto au o construcție din oțel S2 și sunt deosebit de tratate termic pentru robustețe și durabilitate superioare.
  • Acestea au un finisaj cu oxid negru pentru a preveni coroziunea, crescând în același timp durata de viață și performanța sculei.
  • Au o muchie de tăiere șlefuită manual la unghiul precis pentru tăierea metalelor dure.
  • Aceste dălți la rece au o suprafață de lovire cu 20% mai mare decât daltele standard care oferă putere muchiei de tăiere.
  • Ele vin cu un panou de identificare lustruit pe una dintre plăci cu dimensiunea și numărul de scule marcate într-o incrustație neagră.

Întrebări Frecvente

Ce înțelegem prin daltă rece?

Denumirea de daltă rece provine de la folosirea sa de către fierari pentru a tăia un metal în timp ce este rece, în comparație cu alte unelte pe care le tăiau când era fierbinte.

Care sunt diferitele tipuri de daltă rece?

Daltele plate la rece, tăiate în cruce, cu nas rotund și cu vârf de diamant sunt patru tipuri principale de daltă la rece.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?