Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set dălți la rece PROTO J86B, oțel S2, design dintr-o bucată, husă pentru role de scule - 1 buc | AD7KRE 2R3

PROTO Set dălți la rece J86B, oțel S2, design dintr-o bucată, husă pentru role de scule - 1 buc.

În stoc
Articol: AD2KRE Model: J86BCrucea Ref: 3R151

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€122.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de daltă rece
Lungime5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"
MaterialOțel călit
Număr de bucați7
Mărimi incluse5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.161
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Echipat cu un panou de identificare finisat pe una dintre plăci cu marcaje ale mărimii și numărului sculei într-o incrustație neagră
    • Designul dintr-o singură piesă oferă durabilitate și rezistență
    • Conicitatea luminoasă, prelucrată, vine cu finisaj de oxid negru pentru rezistență la coroziune
    • Include o pungă de rulare pentru scule pentru menținerea sculelor cu ușurință

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
Set daltă rece PROTO J86000 Super Duty 5 piese | AB3AGH 1Q947 J860006, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 Oțel53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€184.84
Set daltă rece PROTO J86C cu husă 5 bucăți | AD2KRF 3R152 J86C-Oțel de scule din carbon55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€70.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set dălți la rece J86B, oțel S2, design dintr-o bucată, husă pentru role de scule - 1 buc.
€122.62 /unitate