KERN AND SOHN Cântare de numărat seria CIB


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 350 x 330 x 120 mm , Înălțimea carcasei: 120 mm , Lungimea carcasei: 330 mm , Tensiune de intrare: 100 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 85% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 315 x 215 mm , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 215 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 315 mm
StilModelLiniaritateaDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Capacitate de cântărirePreț (ex. TVA)
A
CIB 3K-4
+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€385.65
B
CIB 6K-4
+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg€385.65
C
CIB 10K-3
+/-0.002 kg1g500mg5g15kg€385.65
D
CIB 30K-3
+/-0.004 kg2g1g10g30kg€385.65

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?