Balanță de numărare KERN AND SOHN CIB 10K-3, 15Kg Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CJ7ADA

KERN AND SOHN Balanță de numărare CIB 10K-3, 15 kg max. Cântărire, 1 g Lizibilitate

În stoc
Articol: CJ7ADA Model: CIB 10K-3

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€385.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara de numărare
Timp de reîncărcare a baterieiOre 14.
Lățimea carcasei350mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 / 60 Hz
Dimensiunea carcasei350 x 330 x 120 mm
Înălțimea carcasei120 mm
Lungimea carcasei330 mm
Tensiune de intrare100 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.002 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant85%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Actual0.4A
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară315 x 215 mm
reproductibilitatea0.001Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)500mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)5g
UMKg
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire215 mm
Lățimea suprafeței de cântărire315 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.184
Înălțimea navei (cm)15
Lungimea navei (cm)40
Lățimea navei (cm)38.5
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLiniaritateaDiviziuneCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Capacitate de cântărirePreț
Balanță de numărare KERN AND SOHN CIB 30K-3, 30Kg Max. Cântărire, 2g Lizibilitate | CJ7ADB CIB 30K-3+/-0.004 kg2g1g10g30kg€385.65
Balanță de numărare KERN AND SOHN CIB 3K-4, 3Kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CJ7ADC CIB 3K-4+/-0.0004 kg0.2g100mg1g3kg€385.65
Balanță de numărare KERN AND SOHN CIB 6K-4, 6Kg Max. Cântărire, 0.5 g Lizibilitate | CJ7ADD CIB 6K-4+/-0.001 kg0.5g200mg2g6kg€385.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de numărare CIB 10K-3, 15 kg max. Cântărire, 1 g Lizibilitate
€385.65 /unitate