HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Manere de tragere din fibra optica, ochi inel


Filtru
Dimensiunea cablului: 0.250 "-0.750" , Constructie: Țesut , Capacitate de incarcare: 40 , Stil: Inel
StilModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorMaterialPreț (ex. TVA)
A
CCPS1
30 lb.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€34.75
B
CCPS2
40 lbs.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€44.28
A
CCPS3
50 lb.1.57 "1 9 / 16 "Nemetalic€67.92

Manere de tragere din fibra optica, ochi inel

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere cu fibră optică Kellems sunt proiectate pentru cabluri de fibră optică pre-terminate, jumperi și cabluri de comunicație cu perechi răsucite. Aceste mânere de tragere au o plasă multițesă pentru a asigura o putere puternică de prindere și un con pentru a proteja capătul cablului și a permite trecerea prin carcase și conducte fără a se agăța. Cu o rezistență maximă la rupere de 50 lb, aceste mânere de tragere cu fibră optică sunt disponibile în lungimi de ochi de 3/4 și 1-9/16 inchi. Raptor Supplies De asemenea, oferă manere flexibile de tragere a ochilor cu puteri de rupere cuprinse între 10000 și 30600 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?