Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS1 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGB 4CT39

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Instrument de prindere de tragere CCPS1

În stoc
Element: AD6ZGB Model: CCPS1Crucea Ref: 4CT39
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
€35.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere cu fibră optică
Rezistența la rupere30 lb.
Cablu Dia. Gamă0.13 "până la 0.56"
Ochi în interiorul Dia.0.71 "
Lungimea ochilor3 / 4 "
MaterialNemetalic
Lungimea ochiurilor (în.)28 "
StilInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Maner de tragere pentru cablu de fibră optică, .250-.750 inch | AD6ZGC 4CT40 CCPS240 lbs.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€42.94
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS3 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Nemetalic€65.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Instrument de prindere de tragere CCPS1
€35.03 /unitate