Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS3 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGD 4CT41

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Instrument de prindere de tragere CCPS3

În stoc
Articol: AD6ZGD Model: CCPS3Crucea Ref: 4CT41
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
€65.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere cu fibră optică
Rezistența la rupere50 lb.
Cablu Dia. Gamă0.75 "până la 1.75"
Ochi în interiorul Dia.1.57 "
Lungimea ochilor1 9 / 16 "
MaterialNemetalic
Lungimea ochiurilor (în.)33 "
StilInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorMaterialPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS1 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€35.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Maner de tragere pentru cablu de fibră optică, .250-.750 inch | AD6ZGC 4CT40 CCPS240 lbs.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€42.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Instrument de prindere de tragere CCPS3
€65.90 /unitate