Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CCPS2 Maner de tragere pentru cablu de fibră optică, .250-.750 inch | AD6ZGC 4CT40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mâner de tragere pentru cablu fibră optică CCPS2, .250-.750 inch

În stoc
Articol: AD6ZGC Model: CCPS2Crucea Ref: 4CT40
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
€42.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tragere cu fibră optică
Rezistența la rupere40 lbs.
Cablu Dia. Gamă0.250 "-0.750"
Dimensiunea cablului0.250 "-0.750"
ConstrucţieȚesut
Ochi în interiorul Dia.0.71 "
Lungimea ochilor3 / 4 "
Capacitate de încărcare40
MaterialNemetalic
Lungimea ochiurilor (în.)28 "
StilInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorMaterialPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS1 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGB 4CT39 CCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€35.03
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS CCPS3 Instrument de prindere de tragere | AD6ZGD 4CT41 CCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Nemetalic€65.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mâner de tragere pentru cablu fibră optică CCPS2, .250-.750 inch
€42.94 /unitate