WESCO Mese de ridicat cu foarfece


Filtru
Culoare: Galben , Inălțime totală: 39.5 " , Lățimea totală: 20 " , Lățimea platformei: 20 " , Cu sprijinul: Pompa acționată de picior , Materialul roții: poliuretan
StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareLungime totalăLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A
272970
35.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "€1,686.59
A
272973
39 "15 "2200 lb.50 "40 "€1,947.50

Mese de ridicat cu foarfece

Mesele de ridicare cu foarfece Wesco sunt proiectate pentru a deplasa în siguranță obiecte grele, cu o sarcină maximă de 2200 lb, fără riscul de încordare sau rănire. Aceste mese de ridicare au un mâner fix și o pompă acționată cu piciorul, cu un simplu mâner de eliberare a pârghiei pentru a ridica și a coborî cu ușurință sarcinile. Sunt echipate în plus cu roți din poliuretan modelate, cu roți pivotante de blocare, pentru o manevrabilitate îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mese ridicătoare foarfece de la Wesco, disponibile în lungimi totale de 49 - 50 inchi, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?