SHIMPO Contoare digitale de cuplu


Filtru
Precizie: +/- 0.5% FS , Oprire automată: Da , Afișare: LCD cu 4 cifre , Funcție: Comparator selectabil de utilizator, Puncte de setare Hi-Lo și Funcționarea cu memorie a unui buton , Interfață: USB , Memorie: 1000 de puncte de date, statistici (medie, maximă și minimă) , Tip ieșire: USB , Sursa de putere: Baterie reîncărcabilă NiMH sau adaptor/încărcător ca , Rata de eșantionare: 1000 Hz
StilModelGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A
FG-7000T-1
--€2,525.13
A
FG-7000T-2
--€2,490.75
A
FG-7000T-3
--€2,693.84
B
TNP-2
2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.€2,209.16
B
TNP-5
5.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.€2,209.16
B
TNP-10
10.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.€2,209.16
B
TNP-0.5
50.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,209.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?