Contor digital de cuplu SHIMPO TNP-2 Interval 17.7 Lb-in | AD9MDZ 4TLG5

SHIMPO Contor digital de cuplu TNP-2 Interval 17.7 lb-in

În stoc
Articol: AD9MDZ Model: TNP-2Crucea Ref: 4TLG5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,064.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor digital de cuplu
Acuratete+/- 0.5% FS
Oprire automatăDa
AfişaLCD cu 4 cifre
FuncţieComparator selectabil de utilizator, Puncte de setare Hi-Lo și Funcționarea cu memorie a unui buton
interfaţăUSB
Moduri de măsurareModul mediu, modul de deschidere a vârfului, modul de închidere a vârfului
Unități de măsurareNewton centimetru, milinewton metru, gram centimetru sau liră inch
Memorie1000 de puncte de date, statistici (medie, maximă și minimă)
Tip de ieșireUSB
Sursa de putereBaterie reîncărcabilă NiMH sau adaptor/încărcător ca
Gamă2.000 Nm, 200.0 N-cm, 20.39 Kg-cm, 17.70 lb.-in.
Rezoluţie0.001 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.
Rata de eșantionare1000 Hz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.46
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGamăRezoluţiePreț
SHIMPO TNP-0.5 Gama contorului digital de cuplu 4.425 Lb-in | AD9MDY 4TLG4 TNP-0.550.00 N-cm, 500.0 mN-m, 5099 g-cm, 4.425 lb.-in.0.01 N-cm, 0.1 mN-m, 1 g-cm, 0.005 lb.-in.€2,064.61
Gama contorului digital de cuplu SHIMPO TNP-5 44.25 lb-in | AD9MEA 4TLG6 TNP-55.00 Nm, 500.0 N-cm, 50.99 Kg-cm, 44.25 lb.-in.0.01 Nm, 0.1 N-cm, 0.01 Kg-cm, 0.01 lb.-in.€2,064.61
Gama contorului digital de cuplu SHIMPO TNP-10 88.5 Lb-in | AD9MEB 4TLG7 TNP-1010.00 Nm, 1000 N-cm, 102.0 Kg-cm, 88.5 lb.-in.0.01 Nm, 1 N-cm, 0.1 Kg-cm, 0.1 lb.-in.€2,064.61
Contor digital de cuplu SHIMPO FG-7000T-1, dimensiunea unității de la 1/32 inch la 25/64 inch, 0.005 in-lb la 1 NM | CU2QNK 49VY93 FG-7000T-1--€2,525.14
Contor digital de cuplu SHIMPO FG-7000T-2, dimensiunea unității de la 1/32 inch la 25/64 inch, 0.01 in-lb la 5 NM | CU2QNL 49VY94 FG-7000T-2--€2,490.75
Contor digital de cuplu SHIMPO FG-7000T-3, dimensiunea unității de la 5/64 inch la 33/64 inch, 0.01 in-lb la 10 NM | CU2QNM 49VY95 FG-7000T-3--€2,693.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHIMPO Contor digital de cuplu TNP-2 Interval 17.7 lb-in
€2,064.61 /unitate