Shimpo, o companie din Grupul Nidec, este un producător de frunte de instrumente de testare de precizie pentru aplicații în lucrări de cercetare QC/QA și procese de întreținere, reparații și operare. Catalogul Shimpo Instruments include manometre digitale și mecanice, tahometre, stroboscoape, contoare de panou de proces și senzori. Indicatoarele de forță Shimpo sunt utilizate pentru a măsura forța în timpul unui test de sarcină și sunt capabile să suporte sarcini (atât sarcini de tracțiune, cât și de compresiune) de până la 1000 lb (453.59 kg). Al brandului manometre digitale prezintă un afișaj reversibil de 180 de grade și o tastatură cu două etichete atât pentru operațiuni de împingere, cât și de tragere. Shimpo LCD/LED din 5 cifre tahometre sunt ideale pentru utilizarea în testele de măsurare a vitezei motoarelor, transportoarelor și ventilatoarelor și pot detecta o viteză maximă de 99999 rpm. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse și accesorii aferente, cum ar fi plăci de testare, capete de daltă, adaptoare și știfturi de mandrina, pe Raptor Supplies.