Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 6.437 " , Hz: 60 , Lungime mai puțin arbore: 11 5 / 16 " , Max. Temp. ambiantă: 65 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cheie cu Single Flat , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Auto , Tip motor: 3-Faza , Montare: Rigid , RPM plăcuță: 1140 , Eficiență nominală: 77 , Număr de viteze: 1 , Lungime totală: 17-1 / 16 , Faza: 3 , Rotație: CCW / CW , Interval RPM: 1101-1200 , factor de serviciu: 1.0 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 5.75 " , Orientarea arborelui: Orizontală , Tip arbore: Flat și Keyway , Voltaj: 208-230 / 460
DESCRIERE
- Aceste motoare au carcase deschise rezistente la picurare, cu orificii deschise pentru a permite fluxul de aer prin motor.
- Au o bază solidă cu găuri filetate pentru a permite instalarea pe suprafețe solide.
- Aceste motoare sunt orientate în sus/orizontal pentru a conduce sarcina chiar și în spații înguste.
- Modelele selectate au protecție termică automată pentru prevenirea supraîncălzirii motorului.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează motoare comerciale Marathon pentru ventilatoare/pompe de căldură pentru condensator?
Aceste motoare au un inel încorporat în partea de sus pentru a permite utilizatorului să ridice motorul și să-l așeze pe o suprafață fixă. Odată amplasată, o placă solidă filetată poate fi folosită pentru a instala/fixa motorul pe loc.
Aceste motoare comerciale Marathon pentru ventilatoare/pompe de căldură cu condensator au nevoie de lubrifiere frecventă?
Aceste motoare au rulmenți cu bile etanșați, prevenind necesitatea lubrifierii frecvente.
Motoarele comerciale Marathon pentru ventilatoare/pompe de căldură cu condensator sunt potrivite pentru instalarea verticală în locații în aer liber?
Aceste motoare trebuie instalate în locații interioare atunci când este implementată orientarea verticală.