MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LEA X512

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 Motor HVAC 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2LEA Model: 056T11O15511Crucea Ref: X512

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,355.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)70
AsamblareNUMAI F2
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență70%
ÎmprejmuireOPAO
Inrameaza-le56HZ
Amplificatori de încărcare completă2.7-3 / 1.5
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareH
kW0.56
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1200
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)27.64

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 10
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblareTaxăkWDesign NEMAOrientareRPMProtectie termalaPreț
MARATHON MOTORS 5K48TN6119S Motor ventilator trifazat 3-1/1 CP 2 Rpm | AC1140FBC 8P39 / K325 5K48TN6119SMotor ventilator condensator-Transmisie continuă----Auto€1,079.96
MARATHON MOTORS 056T11O11001 X532 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LDE 39P318 / X532 056T11O11001Motor HVACNUMAI F1AOM CONTINUĂ0.246BOrizontală1200Protector automat (numai sub rotorul blocat)€824.18
MARATHON MOTORS 056T11O5306 X523 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LDY 39P326 / X523 056T11O5306Motor HVACNUMAI F1AOM CONTINUĂ1.12FARA COD DE PROIECTAREOrizontală1200Protector automat (numai sub rotorul blocat)€1,106.41
MARATHON MOTORS 056T11O5305 X513 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LJA 39P323 / X513 056T11O5305Motor HVACNUMAI F1AOM CONTINUĂ0.75FARA COD DE PROIECTAREOrizontală1200Protector automat (numai sub rotorul blocat)€1,004.05
MARATHON MOTORS 056T11O5310 X525 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LND 39P328 / X525 056T11O5310Motor HVACNUMAI F1AOM CONTINUĂ1.49FARA COD DE PROIECTAREOrizontală1200Protector automat€1,140.72
MARATHON MOTORS 056T8O15504 X531 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LQJ 39P327 / X531 056T8O15504Motor HVACNUMAI F1Continuu1.12BOrizontală900Protector automat€1,289.01
MARATHON MOTORS 056T8O5306 X528 Motor HVAC 50-60 Hertz | AJ2LRM 39P324 / X528 056T8O5306Motor HVACW8CONTINUOUSAOM0.75FARA COD DE PROIECTAREARBORE SUS900Protector automat (numai sub rotorul blocat)€1,436.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T11O15511 X512 Motor HVAC 50-60 Hz
€1,355.81 /unitate