WESCO 272973 Masa de ridicare cu foarfece pentru utilizare grea, capacitate de 2200 lbs | AG7JUZ LT-2200-SL

WESCO 272973 Masă de ridicare cu foarfece pentru utilizare grea, capacitate de 2200 lbs

În stoc
Articol: AG7JUZ Model: 272973Ref. cruce: LT-2200-SL

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,947.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
CuloriGalben
Înălțimea de ridicare Max.39 "
Înălțimea de ridicare Min.15 "
Capacitate de încărcare2200 lb.
Inălțime totală39.5 "
Lungime totală50 "
Lățimea totală20 "
Lungimea platformei40 "
Lățimea peronului20 "
Cu sprijinulPompa acționată de picior
Materialul roțiipoliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.05
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)50.8

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareLungime totalăLungimea platformeiPreț
WESCO 272970 Masa de ridicare cu foarfece pentru utilizare grea, capacitate de 1650 lbs | AG7JUY LT-1650-SL 27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "€1,686.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272973 Masă de ridicare cu foarfece pentru utilizare grea, capacitate de 2200 lbs
€1,947.51 /unitate