Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cot reductor FLEXTECH R90-200/250, furtun de la 2 inch la 2-1/2 inch cu diametrul interior, furtun de 12 inch Lg, albastru, silicon | CP6BGJ 45GX01

FLEXTECH Reductor de cot R90-200/250, furtun de la 2 inch la 2-1/2 inch cu diametrul interior, furtun de 12 inch Lg, albastru, silicon

În stoc
Articol: CP6BGJ Model: R90-200/250Crucea Ref: 45GX01

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€84.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Furtun cot FLEXTECH 45-150 X 10, furtun 1 1/2 inch cu diametru interior, furtun 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFJ 45GW11 45-150 X 10Furtun€87.12
Furtun cot FLEXTECH 90-150 X 10, furtun 1 1/2 inch cu diametru interior, furtun 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFK 45GW28 90-150 X 10Furtun€88.21
Furtun cot FLEXTECH 45-125 X 10, furtun 1 1/4 inch cu diametru interior, furtun 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFL 45GW09 45-125 X 10Furtun€85.37
Furtun cot FLEXTECH 90-125 X 10, furtun 1 1/4 inch cu diametru interior, furtun 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFM 45GW26 90-125 X 10Furtun€82.62
Furtun cot FLEXTECH 45-175 X 10, furtun de 1 3/16 inch cu diametru interior, furtun de 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFN 45GW12 45-175 X 10Furtun€88.44
Furtun cot FLEXTECH 90-175 X 10, furtun 1 3/4 inch cu diametru interior, furtun 20 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFP 45GW29 90-175 X 10Furtun€95.51
Furtun cot FLEXTECH 90-138 X 10, furtun de 1 3/8 inch cu diametru interior, furtun de 10 inch Lg, albastru, silicon, silicon | CP6BFQ 45GW27 90-138 X 10Furtun€78.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FLEXTECH Reductor de cot R90-200/250, furtun de la 2 inch la 2-1/2 inch cu diametrul interior, furtun de 12 inch Lg, albastru, silicon
€84.91 /unitate