Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ERGODYNE 3101EXT Snur pentru scule unic 42-54 inch 15lb Șurub de blocare | AF7XRT 23MU31

ERGODYNE 3101EXT Snur pentru scule unic 42-54 inch 15lb Șurub de blocare

În stoc
Articol: AF7XRT Model: 3101EXTCrucea Ref: 23MU31
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
€50.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanyard pentru scule
Culoritei
Piese metaliceSingle Carabineer Extended
Material hardwareOţel inoxidabil
Lungime42 "până la 54"
Material de linieChingă tubulară din nailon
Max. Sarcina de lucru15 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS5609004000

Detalii produs:

    • Submarcă: SQUIDS

Variante de produs

ProdusModelPiese metaliceLungimePreț
ERGODYNE 3101 Snur pentru scule unic 35-42in 15lb Șurub de blocare | AB7JQX 23MU30 3101Carabinier unic35 "până la 42"€43.79
ERGODYNE 3111 Snur pentru scule Dual 35-42in 15lb Șurub de blocare | AF7XRU 23MU32 3111Carabinier dual35 "până la 42"€78.40
ERGODYNE 3111EXT Snur pentru scule dublu 42-54 inch 15lb Șurub de blocare | AF7XRV 23MU33 3111EXTCarabinier dublu extins42 "până la 54"€63.75
ERGODYNE 3311 Snur pentru scule Twinleg 35-42 inch 15lb Triple Lock | AF7XRW 23MU34 3311Carabinier triplu cu două picioare35 "până la 42"€103.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ERGODYNE 3101EXT Snur pentru scule unic 42-54 inch 15lb Șurub de blocare
€50.67 /unitate