HCL FASTENERS Herbie Clip Colieră pentru furtun din plastic


Colierele pentru furtun din plastic HCL fixează un furtun peste un fiting ca etanșare pentru prevenirea scurgerilor de lichid la conexiunea la mașinile agricole, motoarele de automobile și echipamentele medicale.

Filtru
Culoare: Negru , Material: Nailon 6.6 , Temp. Gamă: -40 grade până la 338 grade F.
StilModelBand WidthInaltimea capuluiNumăr de bucațiDimensiunea RangeGrosimePreț (ex. TVA)
A
HC-A-PA66-BK
4.2mm8.3mm30005.6 mm până la 6.5 mm1.4mm€445.58
A
HC-AA-PA66-BK
4.5mm9.9mm25006.5 mm până la 7.9 mm1.6mm€394.20
A
HC-BB-PA66-BK
4.5mm10.9mm20009.2 mm până la 10.3 mm1.7mm€322.75
A
HC-B-PA66-BK
4.6mm9.3mm20007.9 mm până la 9.2 mm1.6mm€317.28
A
HC-C-PA66-BK
5.8mm12.2mm100010.2 mm până la 11.8 mm1.7mm€171.73
A
HC-D-PA66-BK
6.1mm12.9mm100012.0 mm până la 13.8 mm1.7mm€185.40
A
HC-CC-PA66-BK
6.4mm12.8mm100011.5 mm până la 13.4 mm1.8mm€179.30
A
HC-J-PA66-BK
6.4mm14.2mm150020.3 mm până la 23 mm2.1mm€345.04
A
HC-F-PA66-BK
7.1mm12.9mm500015.0 mm până la 17.1 mm2mm€1,050.47
A
HC-H-PA66-BK
7.1mm12.7mm500018.1 mm până la 20.6 mm2.1mm€1,093.97
A
HC-L-PA66-BK
7.1mm12.5mm150024.5 mm până la 27.6 mm2.1mm€900.21
A
HC-E-PA66-BK
7.2mm13.6mm500013.1 mm până la 15.1 mm2mm€1,034.12
A
HC-G-PA66-BK
7.3mm12.5mm500016.9 mm până la 19.1 mm2.1mm€1,072.23
A
HC-K-PA66-BK
7.3mm13.7mm150023.1 mm până la 26.1 mm2.2mm€378.35
A
HC-M-PA66-BK
7.4mm13.4mm100026.5 mm până la 29.5 mm2.2mm€269.60
A
HC-96-PA66-BK
8.5mm17.4mm50097.7 mm până la 102.1 mm2.6mm€415.64
A
HC-105-PA66-BK
8.9mm16.2mm500105.3 mm până la 111.8 mm2.6mm€459.76
A
HC-85-PA66-BK
8.9mm17.2mm50085.1 mm până la 90.6 mm2.6mm€372.16
A
HC-Q-PA66-BK
8.9mm13.5mm75034.3 mm până la 37.9 mm2.1mm€254.68
A
HC-N-PA66-BK
9 mm13.4mm100028.8 mm până la 32.3 mm2mm€719.40
A
HC-109-PA66-BK
9 mm17.4mm500108.0 mm până la 114.3 mm2.6mm€465.30
A
HC-W-PA66-BK
9 mm15mm100053.0 mm până la 56.5 mm2.1mm€400.09
A
HC-80-PA66-BK
9 mm17.7mm60079.8 mm până la 85 mm2.9mm€415.01
A
HC-V-PA66-BK
9 mm14.4mm100048.5 mm până la 53.8 mm2.1mm€394.04
A
HC-70-PA66-BK
9.1mm15.5mm80070.0 mm până la 75.4 mm2.6mm€461.38
A
HC-U-PA66-BK
9.1mm14.6mm140047.4 mm până la 51.1 mm2.1mm€547.84
A
HC-P-PA66-BK
9.1mm13.8mm100032.0 mm până la 34.8 mm2.2mm€320.47
A
HC-75-PA66-BK
9.1mm16.5mm80074.7 mm până la 80.5 mm2.6mm€489.21
A
HC-T-PA66-BK
9.1mm13.2mm180044.6 mm până la 48 mm2.1mm€696.16
A
HC-66-PA66-BK
9.2mm15.7mm80065.8 mm până la 71 mm1.95mm€429.06
A
HC-S-PA66-BK
9.3mm13.6mm170041.8 mm până la 45.2 mm2.2mm€633.89
A
HC-59-PA66-BK
9.3mm17mm75059.0 mm până la 64.7 mm2.7mm€324.65
A
HC-64-PA66-BK
9.4mm15.6mm75063.0 mm până la 67.4 mm2.6mm€372.00
A
HC-X-PA66-BK
9.4mm15.5mm100055.0 mm până la 60.5 mm2.3mm€409.08
A
HC-115-PA66-BK
9.5mm17.4mm100115 mm până la 121 mm2.6mm€95.50
A
HC-91-PA66-BK
9.5mm16.7mm50091 mm până la 96 mm2.6mm€392.84
A
HC-R-PA66-BK
9.5mm13.7mm200038 mm până la 41 mm2.2mm€715.08
A
HC-163-PA66-BK
9.5mm16mm100163 mm până la 169 mm2.5mm€114.23

Herbie Clip Colieră pentru furtun din plastic

Colierele pentru furtun din plastic Herbie Clip de la HCL Clamping au două fălci dintate care se blochează care aplică de două ori forța de strângere exercitată de alte cleme similare. Aceste cleme sunt alcătuite din nailon 6.6 stabilizat la căldură/UV și conform ROHS și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 grade Fahrenheit și 338 grade Fahrenheit. Aceste cleme de furtun de calitate sunt utilizate pe scară largă în industria auto, agricultură și farmaceutică și vin în diferite înălțimi de cap, lățimi de bandă și grosimi de bandă.

Mecanism de lucru

  • Aceste cleme de furtun din plastic sunt plasate în spațiul urechii (peste capătul tubului sau al furtunului) și sunt închise cu un clește sau unealtă de prindere, astfel creând punte și etanșând strâns spațiul urechii.
  • Acest lucru asigură, de asemenea, o forță de compresie uniformă în jurul circumferinței totale a clemei.

DESCRIERE

  • Acestea sunt dotate cu fălci dințate cu două rânduri, interblocate, care aplică de două ori forța de strângere exercitată de cleme similare.
  • Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 grade și 338 grade Fahrenheit.
  • Aceste cleme sunt realizate din material Nylon 6.6 stabilizat la căldură/UV pentru rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la abraziune.
  • Au un design snap-fit ​​pentru o instalare ușoară.

Accesorii compatibile

  • HCL Elemente de fixare Instrumente de prindere: Acestea includ instrumente de îndepărtare a clemelor, instrumente de aer Herbie Clip și instrumente de clește pentru cleme pentru furtun pentru instalarea și îndepărtarea ușoară a clemelor.

Standarde și aprobări

  • ROHS

Întrebări Frecvente

Cum anulezi un clip Herbie?

  • Așezați instrumentul de îndepărtare al mărcii în partea inferioară a maxilarului feminin.
  • Glisați sau răsuciți în lateral.
  • Cu aceasta, clema pur și simplu se înfășoară în jurul furtunului.
  • Fălcile sunt apoi strânse până când se obține o potrivire puternică și sigură.
  • Cum se poziționează corect o clemă de furtun?

    Colierele pentru furtun vin în diverse forme, stiluri și dimensiuni. Cu toate acestea, majoritatea dintre ele urmează același proces pentru montarea corectă a furtunului și a fitingului de țeavă. Odată ce furtunul este apăsat ferm pe partea de îmbinare, clema de furtun este poziționată spre capătul furtunului, cu un spațiu de aproximativ 1/4 inch între clemă și capătul furtunului.

    Cum să dimensionezi o clemă de ureche?

    Pur și simplu măsurați diametrul exterior (OD) al furtunului instalat pe fiting. Apoi, alegeți o clemă de furtun astfel încât diametrul exterior al furtunului să fie aproximativ la mijlocul intervalului de strângere a clemei.

    Clipurile Herbie sunt reutilizabile?

    Aceste cleme ușor de instalat și detașabile sunt reutilizabile. Fiecare dimensiune de clemă acoperă o gamă de diametre de tuburi și pachete, datorită naturii lor reglabile.

    Suntem aici sa ajutam!

    Căutați o piesă care nu este listată aici?