HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 15 mm - 17.1 mm, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 15 mm - 17.1 mm, PK5000

În stoc
Articol: AJ6NAV Model: HC-F-PA66-BK

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,050.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Band Width7.1mm
CuloriNegru
Inaltimea capului12.9mm
MaterialNailon 6.6
Număr de bucați5000
Dimensiunea Range15.0 mm până la 17.1 mm
Temp. Gamă-40 grade până la 338 grade F.
Grosime2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39174000
Tara natalaGB

Detalii produs:

HCL Fasteners Colierul de furtun HC-F-PA66-BK oferă o conexiune puternică și fiabilă în mașini agricole, motoare de automobile, produse albe, aplicații pentru echipamente medicale și multe altele.

Caracteristici:

  • Această clemă Herbie este fabricată din nailon 6.6 și folosește un mecanism cu clichet pentru a atașa și etanșa un furtun pe un fiting.
  • Încorporează un rând unic dublu de fălci dintate interblocate, care oferă o forță de strângere de două ori mai mare decât clemele cu un singur dinte.
  • Dispune de un design cu fixare rapidă pentru o instalare rapidă și ușoară.
  • Elemente de fixare HCL instrument de prindere vine cu opritoare reglabile pentru a găzdui mai multe dimensiuni de cleme Herbie și pentru a oferi o strângere constantă.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre Nylon 6.6 și polipropilenă?

A. PA66 (Nylon 6.6) oferă o rezistență excepțională și o rezistență bună la căldură, în timp ce PP (polipropilena) oferă o rezistență îmbunătățită la substanțe chimice cum ar fi acizii sau alcalii puternici.

Î. Care este funcția mânerului mânerului unui pistol într-o unealtă pneumatică?

A. Mânerul mânerului pistolului oferă acces atât pe verticală, cât și pe orizontală la clema furtunului pentru instalarea corectă a sculei.

Î. Cum se utilizează un Herbie Clip?

A.

  • Înfășurați clema în jurul furtunului sau tubului.
  • Angajați dinții inițial cu mâna.
  • Strângeți complet clema cu un instrument pentru a asigura conexiunea.
  • Pentru a îndepărta clema, așezați instrumentul de îndepărtare a HCL în partea inferioară a maxilarului și glisați sau răsuciți în lateral.

Variante de produs

ProdusModelBand WidthInaltimea capuluiNumăr de bucațiDimensiunea RangeGrosimePreț
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm până la 6.5 mm1.4mm€445.57
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm până la 7.9 mm1.6mm€394.21
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm până la 9.2 mm1.6mm€317.27
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 9.2 mm - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm până la 10.3 mm1.7mm€322.76
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 10.2 mm - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm până la 11.8 mm1.7mm€171.72
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm până la 13.4 mm1.8mm€179.30
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 12 mm - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm până la 13.8 mm1.7mm€185.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 15 mm - 17.1 mm, PK5000
€1,050.47 /unitate