HCL FASTENERS HC-R-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 38 mm - 41 mm, PK2000 | AJ6NBF

HCL FASTENERS HC-R-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 38 mm - 41 mm, PK2000

În stoc
Articol: AJ6NBF Model: HC-R-PA66-BK

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€715.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBridă pentru furtun
Band Width9.5mm
CuloriNegru
Inaltimea capului13.7mm
MaterialNailon 6.6
Număr de bucați2000
Dimensiunea Range38 mm până la 41 mm
Temp. Gamă-40 grade până la 338 grade F.
Grosime2.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS39174000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelBand WidthInaltimea capuluiNumăr de bucațiDimensiunea RangeGrosimePreț
HCL FASTENERS HC-A-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 5.6 mm - 6.5 mm, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm până la 6.5 mm1.4mm€445.57
HCL FASTENERS HC-AA-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 6.5 mm - 7.9 mm, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm până la 7.9 mm1.6mm€394.21
HCL FASTENERS HC-B-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 7.9 mm - 9.2 mm, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm până la 9.2 mm1.6mm€317.27
HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 9.2 mm - 10.3 mm, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm până la 10.3 mm1.7mm€322.76
HCL FASTENERS HC-C-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 10.2 mm - 11.8 mm, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm până la 11.8 mm1.7mm€171.72
HCL FASTENERS HC-CC-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 11.5 mm - 13.4 mm, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm până la 13.4 mm1.8mm€179.30
HCL FASTENERS HC-D-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, Dimensiune 12 mm - 13.8 mm, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm până la 13.8 mm1.7mm€185.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HCL FASTENERS HC-R-PA66-BK Clemă pentru furtun Herbie Clip, dimensiune 38 mm - 41 mm, PK2000
€715.09 /unitate