Pompa centrifuga DAYTON 2YER6 3/4hp trifazata 3-208/230v | AC460BFG

DAYTON 2YER6 Pompa centrifuga 3/4hp trifazata 3-208/230v

În stoc
Articol: AC4BFG Model: 2YER6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,375.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi2.7-2.5 / 1.2
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head23 @ 41 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head18 33 @ 50-20 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap37
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap33
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap29
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap18
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap2
Înălţime7.5 "
Material carcasăPolipropilenă
HP3/4
Hz60
Material rotorPolipropilenă
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1 / 2 "NPT
Presiunea de admisie75 PSI
Tipul de intrare1-1 / 2 "NPT
Lungime15.875 "
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Dia. Solid1 / 4 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap37 @ 10 ft.
Max. Cap70 ft.
Max. Temperatura lichidului140 F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap6 @ 65 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1 1/2 NPT
Fază3
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica, SS
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRezistent chimic
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiPolipropilenă
Materiale umedePolipropilenă, Buna-N, inox, carbon, ceramică
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.76
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2 AN2177.5/3.818 @ 30 ft.1510-72€1,224.71
Pompa centrifuga DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 AN3218.4/4.820 @ 35 ft.1914-119€1,225.69
Pompa centrifuga DAYTON 2YER4 1/2hp trifazata 3-208/230v | AC460BFE 2 AN4211.8-1.7 / 0.920 @ 35 ft.1914-119€1,231.47
Pompa centrifuga DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2 AN53111.3/5.623 @ 41 ft.2924-1810€1,219.18
Pompa centrifuga DAYTON 2YER7 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 AN75014.4/7.233 @ 50 ft.4844-3828€1,410.35
Pompa centrifuga DAYTON 2YER8 1 Hp trifazata 3-208/230v | AC460BFJ 2 AN8503.7-3.2 / 1.633 @ 50 ft.4844-3828€1,471.90
Pompa centrifuga DAYTON 2YER9 1 1/2hp 1ph 115/208-230v | AC4BFK 2 AN97517.0 / 9.0-8.565 @ 55 ft.7366-5950€1,498.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YER6 Pompa centrifuga 3/4hp trifazata 3-208/230v
€1,375.75 /unitate