A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 Conformitatea agenției: cus , Amperi @ Volți scăzut: 1.8 , Tip rulment: Minge , Frână: Motor cu disc multiplu , Clasificare: H4 , Culoare: Alb , Control: Pandantiv cu buton NEMA 4X , Cablu de control: 16 ft. , Datorie: Continuu , Finalizarea: Vopsea epoxidică , înălțime: 16.875 " , Adâncimea carcasei: 6.125 " , Lungimea carcasei: 18.75 " , Lățimea carcasei: 8.75 " , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Lift: 20 ft. , Viteza de ridicare: 16 FPM , Capacitate de incarcare: 500 lb. , lubrifiere: Unsoare neoxidantă , Min. Între cârlige: 16.25 " , CP motor: 0.25 , RPM motor: 3450 , Cadrul NEMA/IEC: 56J , Număr de viteze: 1 , Material șurub: Oţel inoxidabil , Tip de etanșare: Mecanic , Material arbore: Oţel inoxidabil , Protectie termala: Nu , Tip: Rezistent chimic
Pompe centrifuge
Pompele centrifuge Dayton sunt proiectate pentru transferul de lichide neinflamabile. Sunt potrivite pentru circulația continuă la presiune medie, serviciul de pompare jockey, serviciul de rapel, irigare și alte aplicații de pompare. Ele vin cu un orificiu de spălare a etanșării cu apă pentru decontaminarea substanțelor chimice de pe elastomerii și garniturile scaunului. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe centrifuge, disponibile în diametre maxime de 1/4 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.