Pompa centrifuga DAYTON 2YEV6 1/2hp trifazata 3-208/230v | AC460BGA

DAYTON 2YEV6 Pompa centrifuga 1/2hp trifazata 3-208/230v

În stoc
Articol: AC4BGA Model: 2YEV6

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,222.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi1.7-1.6 / 0.8
Amperi @ Volți mici1.8
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head20 @ 35 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head11-20 @ 50-28 ft.
FrânăMotor cu disc multiplu
ClasificareH4
CuloriAlb
Mod de controlPandantiv cu buton NEMA 4X
Cablu de control16 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
finalizareaVopsea epoxidică
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap26
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap23
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap21
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap19
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap14
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap9
Înălțime16.875 "
Înălţime7.5 "
Adâncimea locuinței6.125 "
Lungimea carcasei18.75 "
Material carcasăNoryl
Lățimea carcasei8.75 "
HP1/2
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie75 PSI
Tipul de intrare1-1 / 2 "NPT
Lungime15.875 "
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare16 FPM
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereUnsoare neoxidantă
Max. Presiunea cazului100 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap35 @ 10 ft.
Max. Cap62 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. Între Cârlige16.25 "
Min. GPM @ Cap3 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor0.25
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC56J
Număr de viteze1
Outlet1 1/2 NPT
Fază3
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton, Noryl(TM), carbon, ceramică
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.6
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Protectie termalaNu
TipRezistent chimic
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiNoryl
Materiale umedeNoryl, SS, Viton, Carbon, Ceramic
Lăţime7.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.9975
Înălțimea navei (cm)35.31
Lungimea navei (cm)56.13
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
Pompa centrifuga DAYTON 2YER2 1/3 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFC 2 AN2177.5/3.818 @ 30 ft.1510-72€1,224.71
Pompa centrifuga DAYTON 2YER3 1/2 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFD 2 AN3218.4/4.820 @ 35 ft.1914-119€1,225.69
Pompa centrifuga DAYTON 2YER4 1/2hp trifazata 3-208/230v | AC460BFE 2 AN4211.8-1.7 / 0.920 @ 35 ft.1914-119€1,231.47
Pompa centrifuga DAYTON 2YER5 3/4 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFF 2 AN53111.3/5.623 @ 41 ft.2924-1810€1,219.18
Pompa centrifuga DAYTON 2YER6 3/4hp trifazata 3-208/230v | AC460BFG 2 AN6312.7-2.5 / 1.223 @ 41 ft.2924-1810€1,375.75
Pompa centrifuga DAYTON 2YER7 1 Hp 1 Ph 115/230v | AC4BFH 2 AN75014.4/7.233 @ 50 ft.4844-3828€1,410.35
Pompa centrifuga DAYTON 2YER8 1 Hp trifazata 3-208/230v | AC460BFJ 2 AN8503.7-3.2 / 1.633 @ 50 ft.4844-3828€1,471.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEV6 Pompa centrifuga 1/2hp trifazata 3-208/230v
€1,222.90 /unitate