CHERNE dopuri Sure-Grip


Fișele Cherne Sure-Grip sunt ideale pentru blocarea temporară sau permanentă a liniilor de ieșire, a intrărilor / ieșirilor / joncțiunilor de conducte de aer / apă pentru aplicații de testare și întreținere. Acest dop poate fi împins în orificiul de evacuare a țevilor pentru etanșare. Oferă și Cherne dopuri mecanice sunt potrivite pentru aplicații care necesită o etanșare mecanică etanșă....Citeste mai mult

Filtru
Tip: Mecanic
StilModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț (ex. TVA)
A
271158
1.5 "1.48 "Până la 1.63"22 psi/50 ft.2.5 "Polipropilenă€8.85
A
271208
2"1.89 "Până la 2.09"22 psi/50 ft.3"Polipropilenă€10.80
A
271308
3"2.89 "Până la 3.09"13 psi/30 ft.3.7 "Polipropilenă€11.55
A
271408
4"3.87 "Până la 4.09"13 psi/30 ft.3.5 "Polipropilenă€17.53

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au o construcție din polipropilenă pentru a preveni deteriorarea împotriva loviturilor accidentale și a presiunilor ridicate.
  • Au un inel O din cauciuc natural pentru prevenirea scurgerilor de apă/aer la etanșarea ieșirii.
  • Aceste dopuri au un cap în stil pătrat pentru a permite utilizatorului să prindă dopul în timp ce etanșează/deschide orificiul de intrare/ieșire a conductelor.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează mufele Cherne Sure-Grip?

Aceste dopuri au un design fără filet și pot fi pur și simplu împinse în intrare/ieșire pentru o etanșare completă.

Dopurile Cherne Sure-Grip necesită etanșare externă pentru o etanșare etanșă?

Nu, capătul din cauciuc natural al acestor dopuri prinde ferm interiorul deschiderii țevii pentru a preveni scurgerea oricăror fluide chiar și în condiții de înaltă presiune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?