Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271208 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 3 inchi, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVL 3NVU5

CHERNE 271208 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 3 inchi, 22 psi/ 50 ft.

În stoc
Articol: AD2EVL Model: 271208Crucea Ref: 3NVU5
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
€10.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime3"
MaterialPolipropilenă
Max. Contrapresiune22 psi/50 ft.
Dimensiune nominală2"
Gamă1.89 "Până la 2.09"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 271158 Dop, dimensiune 1.5 inch, lungime 2.5 inch, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVK 3NVU4 2711581.5 "1.48 "Până la 1.63"22 psi/50 ft.2.5 "Polipropilenă€8.85
CHERNE 271308 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 3.7 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "Până la 3.09"13 psi/30 ft.3.7 "Polipropilenă€11.70
CHERNE 271408 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.5 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "Până la 4.09"13 psi/30 ft.3.5 "Polipropilenă€17.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271208 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 3 inchi, 22 psi/ 50 ft.
€10.81 /unitate