Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 271158 Dop, dimensiune 1.5 inch, lungime 2.5 inch, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVK 3NVU4

CHERNE 271158 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.5 inchi, 22 psi/ 50 ft.

În stoc
Articol: AD2EVK Model: 271158Crucea Ref: 3NVU4
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Lungime2.5 "
MaterialPolipropilenă
Max. Contrapresiune22 psi/50 ft.
Dimensiune nominală1.5 "
Gamă1.48 "Până la 1.63"
TipMecanic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăGamăMax. ContrapresiuneLungimeMaterialPreț
CHERNE 271208 Dop, dimensiune de 2 inchi, lungime de 3 inchi, 22 psi/ 50 ft. | AD2EVL 3NVU5 2712082"1.89 "Până la 2.09"22 psi/50 ft.3"Polipropilenă€10.81
CHERNE 271308 Dop, dimensiune de 3 inchi, lungime de 3.7 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVM 3NVU6 2713083"2.89 "Până la 3.09"13 psi/30 ft.3.7 "Polipropilenă€11.70
CHERNE 271408 Dop, dimensiune de 4 inchi, lungime de 3.5 inchi, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVN 3NVU7 2714084"3.87 "Până la 4.09"13 psi/30 ft.3.5 "Polipropilenă€17.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 271158 Dop, dimensiune de 1.5 inchi, lungime de 2.5 inchi, 22 psi/ 50 ft.
€8.85 /unitate