BALDOR MOTOR Motoare de manipulare a unității, C-Făță fără picior, TEFC, trifazic


Filtru
Baza: N , Tip de bază: Fără montare , Clasa: B , Evaluarea taxei: CONT , Carcasa: TEFC , Cadru: 56C , Material cadru: Oţel , Hz: 60 , Izolatie: B , Clasa de izolare: F , Montare: F1 , Lungime totală: 13.23 " , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,800 rpm
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMVitezăTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A
VM3538
.52/17 LB-FT63Z1725-77 grade C€858.91
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grade C€1,427.61
A
VM3537
.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grade C€865.45
A
VM3531
. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grade C€945.78
A
VM3534
. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€834.94
A
VM3535
. 331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 grade C€1,062.28
A
VM3543
. 753.3-3 / 1.511.8 LB-FT59Q1140-75 ° C€1,440.37
A
VM3541
. 752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 grade C€944.74
A
VM3542
. 753.2-3 / 1.510 LB-FT60W1725-91 grade C€889.81
B
VEUHM3554
1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,588.85
B
VEUHM3558
2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,675.66

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?