MOTOR BALDOR VM3535 Motor închis trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDJ

BALDOR MOTOR VM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZDJ Model: VM3535

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,062.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi1.8 / .9
bazăN
Cuplu de rupere5.5 LB-FT
ClasăB
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă1.5 LB-FT
HP. 33
Hz60
IzolațieB
Conduce9 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină0.75 Amps
Număr de poli06
producție. 33
Fază3
Factor de putere51
RevizuireM
RPM1140
Temp. Creştere58 grade C
Tip3414M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 4.45 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 4.2 LB-FT
    • Curent de pornire: 3.65 Amperi

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereFactor de putereRevizuireRPMVitezăTemp. CreşterePreț
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWH VEUHM35541.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,588.85
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6YWL VEUHM35582.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,675.67
MOTOR BALDOR VM3531 Motor închis trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDE VM3531. 251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 grade C€945.78
BALDOR MOTOR VM3534 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDF VM3534. 331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€834.94
MOTOR BALDOR VM3537 Motor trifazat închis, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 grade C€865.45
MOTOR BALDOR VM3538 Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 grade C€858.91
MOTOR BALDOR VM3539 Motor închis trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 grade C€1,427.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VM3535 Motor trifazat închis, 230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, cadru 56C
€1,062.28 /unitate