A Tip rulment: Manșon , Dop de scurgere: Nu , Datorie: Continuu , GPH la 1 picior: 325 , GPH la 10 picior: 130 , GPH la 3 picior: 300 , GPH la 5 picior: 270 , GPM: 5.4 , Hz: 60 , Material rotorului: Nailon , Tip rotor: Operatii Deschise , Admisie: ecranat , Tip admisie: ecranat , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Cap: 12.3 ft. , Max. Gravitație specifică: 1.1 , RPM motor: 3400 , Tip motor: Polul umbrit , Rotația portului: CW , Material ecran: polietilenă , Material de etanșare: Viton , Tip de etanșare: Buze , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: Rezistent chimic , wați: 100W , latime: 5"