STENS Lame pentru tuns gazon, 10" x 2" (L x l), corp din oțel


Filtru
Lungime: 10 "
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
375352
L 2" Grosime .105 Orificiu central 1/2"€9.10
B
375022
L 2" Grosime .125 Orificiu central 1/2"€10.89
C
375162
L 2" Grosime .155 Orificiu central 1/2"-
RFQ

Lame pentru tuns gazon, 10" x 2" (L x l), corp din oțel

Lamele de tuns gazon Stens sunt ideale pentru tunderea ierbii, îndepărtarea buruienilor și pentru a oferi o margine ascuțită în jurul paturilor de flori, grădinilor și peisajelor înierbate. Aceste lame de 10 inchi sunt fabricate din oțel de înaltă rezistență și pot fi instalate cu ușurință pe mașinile de tuns gazon pentru a înlocui lamele uzate sau rupte. Modelele selectate au muchii ascuțite pe toate cele patru laturi pentru a crea o margine teșită (adică, tăierea gazonului în unghi); ideal pentru manipularea perimetrului paturilor delicate de flori. Alegeți dintr-o gamă de aceste lame de tăiere disponibile în opțiunile de margine a lamei ascuțite, netede și teșite în unghi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?