Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pompă submersibilă mică, 1/40 CP, cablu de 6 picioare, nailon | AC2YGP 2P017

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pompă submersibilă mică, 1/40 CP, cablu de 6 picioare, nailon

În stoc
Element: AC2YGP Model: 527003Crucea Ref: 2P017

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€253.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă submersibilă compactă
amperi1.7
Tip rulmentManșon
Lungime cablu6 ft.
Dimensiunea descărcării1 / 4 "
TaxăContinuu
GPH325
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap325
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap130
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap270
GPM5.4
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap5.4
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap2.1
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap4.5
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap3
Înălţime3 11 / 16 "
Material carcasăNailon
HP1/40
Hz60
Material rotorNailon
Tip rotorOperatii Deschise
Admisieecranat
Tipul de intrareecranat
Lungime4 9 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap120 @ 2 ft.
Max. Cap12.3 ft.
Max. Temperatura lichiduluiApă
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap3 @ 9 ft.
RPM motor3400
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1/4 (M) NPT
FazăSingur
Rotirea portuluiCW
PSI5.3
Materialul ecranuluipolietilenă
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareBuze
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRezistent chimic
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Materiale umedeNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.935
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Little Giant Pumps NK-2 substanță chimică pentru pompă pentru aplicații submersibile, transfer sau recirculare a apei, afișaje de apă și acizi blândi
    • Prevazut cu corp din nailon rezistent la coroziune
    • Dispune de carcasă din nailon, capac și volute cu ecran de polietilenă
    • Integrat cu motor cu ulei de 1/40 CP pentru transfer fără sudură
    • Etanșarea arborelui fluoroelastomer (FKM) reduce scurgerea fluidului în atmosferă și previne intrarea aerului din exterior

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiLungime cabluHPPSILungimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 527016 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 230V, 1/40 CP | AF8DEY 24WP26 527016230V0.912 ft.1/405.35"€357.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pompă submersibilă mică, 1/40 CP, cablu de 6 picioare, nailon
€253.51 /unitate