Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 230V, 1/40 CP | AF8DEY 24WP26

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 230 V, 1/40 CP

În stoc
Element: AF8DEY Model: 527016Crucea Ref: 24WP26

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€357.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă submersibilă compactă
amperi0.9
Tip rulmentManșon
cordon6 ft.
Lungime cablu12 ft.
Dop de scurgereNu
TaxăContinuu
GPH la 1 picioare325
GPH la 10 picioare130
GPH la 3 picioare300
GPH la 5 picioare270
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap5.4
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap2.1
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap5
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap4.5
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap3
Înălţime4.6 "
Material carcasăNailon
HP1/40
Hz60
Material rotorNailon
Tip rotorOperatii Deschise
Admisieecranat
Lungime5"
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap120 gpm @ 2 ft
Max. Cap12.3 ft.
Max. Temperatura lichidului120 grade F
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap3 gpm @ 9 ft
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1/4 "(M) NPT
Fază1
Rotirea portuluiCW
PSI5.3
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareBuze
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o12.3 ft.
Voltaj230V
Material voluteiNailon
Watts100W
Materiale umedeNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC, Polietilenă
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8413919080

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 7 Ft. de cap (3.8)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiLungime cabluHPPSILungimePreț
LITTLE GIANT PUMPS 527003 Pompă submersibilă mică, 1/40 CP, cablu de 6 picioare, nailon | AC2YGP 2P017 527003115V1.76 ft.1/405.34 9 / 16 "€253.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 527016 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 230 V, 1/40 CP
€357.68 /unitate