Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/150 CP | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/150 CP

În stoc
Element: AC2YGN Model: 526003Crucea Ref: 2P016

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€251.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă submersibilă compactă
amperi1.1
Tip rulmentManșon
Lungime cablu6ft
Dimensiunea descărcării1/4 MNPT
TaxăContinuu
GPM de apă @ 1 Ft. de Cap3.5
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap3.25
GPM de apă @ 3 Ft. de Cap3
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap2.5
GPM de apă @ 9 Ft. de Cap. 83
Înălţime4 9 / 16 "
Material carcasăNailon
HP1/150
Hz60
Material rotorNailon
Tip rotorOperatii Deschise
Admisieecranat
Tipul de intrareecranat
Lungime4.25 "
Max. Debit3.5 g / min
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap120 @ 2 ft.
Max. Cap10.2 ft.
Max. Temperatura lichiduluiApă
Max. Gravitație specifică1.1
Cap maxim10 ft.
Min. GPM @ Cap0.83 @ 9 ft.
RPM motor3400
Tipul motoruluiPolul umbrit
Outlet1/4 (M) NPT
FazăSingur
Rotirea portuluiCW
PSI4.4
Materialul corpului pompeiNailon
Materialul ecranuluipolietilenă
Material șurubOţel inoxidabil
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareBuze
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipRezistent chimic
Voltaj115V
Material voluteiNailon
Materiale umedeNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 7 Ft. de cap (1.7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Pompă centrifugă submersibilă compactă, 1/150 CP
€251.04 /unitate