A Rezistent la abraziune: Da , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Curs ușor / cu nervuri , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Galben / Negru , Manșetă: Knit , A tăia: Clute , Rezistent la tăiere: Da , Stil deget: Complet , Ecartament: 15 , Material căptușeală: Kevlar (R) , Rezistent la perforare: Nu , Stilul degetului mare: Drept
11-510 Mănuși Hyflex rezistente la tăiere
Mănușile rezistente la tăiere Ansell HyFlex 11-510 protejează împotriva tăieturilor și a riscurilor mecanice în medii industriale, în special în operațiunile magazinului de presă. Aceste mănuși sunt ideale pentru manipularea în siguranță a tablelor, panourilor și pieselor metalice cu muchii ascuțite, făcându-le valoroase în sectoarele de automobile, mașini și echipamente.
DESCRIERE
- Aceste mănuși au un design ergonomic care oferă flexibilitate avansată, reducând oboseala mâinilor și sporind confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Acestea vin cu certificare de protecție la tăiere EN ISO B și ANSI A2, protejând împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite și asigurând siguranța lucrătorilor.
- Aceste mănuși oferă împletire zonală Kevlar patentată, oferind o durabilitate excepțională pentru aplicații industriale. Această tehnologie asigură longevitate și rezistență la uzură.
- Acestea au un finisaj acoperit cu palma, oferind aderență și protecție suplimentară. Acest design îndeplinește standardele EN și ANSI de protecție la tăiere, sporind siguranța generală.
- Sunt echipate cu impletituri zonale din Nylon si Kevlar, asigurand o potrivire sigura si hidroizolatie.