Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru S PR | AD8MCX 4KYR3

ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S PR

În stoc
Articol: AD8MCX Model: 11-510Crucea Ref: 4KYR3

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€20.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireCurs ușor / cu nervuri
Materialul de acoperireNitril
CuloriGalben / Negru
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Rezistent la perforareNu
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0472
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS6116105530
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru xS PR | AD8MCW 4KYR2 11-510XS€20.36
ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru M PR | AD8MCY 4KYR4 11-510M€20.36
ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru L PR | AD8MCZ 4KYR5 11-510L€20.36
ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru XL PR | AD8MDA 4KYR6 11-510XL€20.36
ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere galbene cu negru 2XL PR | AD8MDB 4KYR7 11-5102XL€20.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-510 Mănuși rezistente la tăiere Galben cu negru S PR
€20.36 /unitate