ENERPAC Capete de tăiere hidraulice din seria WHC


Filtru
Tip de retur al capului de tăiere: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Bară rotundă Sârmă de aluminiu sau bară Capacitate de tăiere: 1.25 " , Bară rotundă Sârmă de cupru sau Bară Capacitate de tăiere: 1.25 " , șuruburi din oțel moale cu bară rotundă Capacitate de tăiere: 0.88 " , Sârmă de oțel Hempcore sau IWRC Capacitate de tăiere: 1" , Toron de sârmă ACSR Capacitate de tăiere: 2" , Șuvițe de sârmă Guy Capacitate de tăiere a șuvițelor de sârmă de oțel: 0.75 "
StilModelCablu Telefon Cablu CPP Capacitate de tăiereCablu Sub pământ Capacitate de tăiere a puteriiCapacitateLungimeCapacitatea uleiuluiToron de sârmă Capacitate de tăiere a șuvițelor de aluminiu goaleToron de sârmă Capacitate de tăiere a toroanelor de sârmă de cupruPreț (ex. TVA)
A
WHC2000
-2"13 tonuri.15 "7.3 cu. în.2"2"€9,070.59
B
WHC1250
-------€10,113.99
C
WHC750
-------€5,207.20
A
WHC3380
3.38 "3.38 "3 tonuri.19 "4 cu. în.1.69 "1.63 "€8,683.57
A
WHC4000
4"4"8 tonuri.24 "8.4 cu. în.--€11,473.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?