Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.025.0010 Steel Dowel Pin, Plain Finish, 10 mm L, 2.5 mm Pin Dia., 100PK | CD2LRK 53GH26

GRAINGER M39080.025.0010 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 10 mm L, 2.5 mm diametru știft, 100PK

În stoc
Articol: CD2LRK Model: M39080.025.0010Crucea Ref: 53GH26
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
€38.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
Lungime10 "
Toleranță la lungime+/- 0.18mm
Diametru nominal2.5mm
Pin Dia.2.500mm
Tip PinDiblă standard
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0378

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.025.0010 Diblu știft din oțel, finisaj simplu, 10 mm L, 2.5 mm diametru știft, 100PK
€38.62 /ambalaj