A Maneta de actionare: Nu , Interval de măsurare a unghiului: 60 grade , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , curent absorbit: 18 mA , Evaluare IP: IP67 , Rezistenta la sarcina max.: 250 Ohm , Max. Rezistenta la sarcina: 250 Ohm , Max. Semnal de ieșire: 20 mA , Max. Radial: N 1 , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Timpul mediu până la eșec: 101A , Min. Semnal de ieșire: 4 mA , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Rezoluție: 0.1 grade , Secvență de semnal: În sens contrar ceasului , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Tehnologie: Sală , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm , Eroare tipică de liniaritate: -1 grade. la +1 grade