ELOBAU 424A16A060B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 60 grade CCW, 5 V

Articol: CL7MYW Model: 424A16A060B
€296.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
RulmențiBearing
Consum de curent8 mA
Material carcasăPolibutilen tereftalat
Max. Tensiune de operare5.5V c.c.
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 de grade. la +85 de grade. C
Min. Tensiune de operare4.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Semnal de ieșire Max.4.5V c.c.
Semnal de ieșire Min.0.5V c.c.
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Eroare tipică de liniaritate-1 grade. la +1 grade

Variante de produs

ProdusModelPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroRulmențiConsum de curentSemnal de ieșire Max.Semnal de ieșire Min.Material carcasăMax. Tensiune de operareMax. Sarcina arborelui, axialăPreț
ELOBAU 424A01A060 Senzor de unghi, 60 de grade, 4 până la 20 Ma | CL7MNT 424A01A060-Rulment simplu18 mA20 mA4 mAPolibutilen tereftalat30V c.c.50 N, 0 N€231.55
RFQ
ELOBAU 424A11A060 Senzor de unghi, 60 de grade în sens invers, de la 4 la 20 Ma | CL7MNV 424A11A06012 mABearing---PBT30V c.c.N 50€245.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A16A060B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 60 grade CCW, 5 V
€296.56 /unitate