ELOBAU 424A01A060 Senzor de unghi, 60 de grade, 4 până la 20 Ma

Articol: CL7MNT Model: 424A01A060
€280.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
RulmențiRulment simplu
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent18 mA
Material carcasăPolibutilen tereftalat
IP Rating-ulIP67
Rezistență la sarcină Max.250 Ohm
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. RadialN 1
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axială50 N, 0 N
Max. Temp. stocare85 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-40 de grade. la +85 de grade. C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
Nr. de ieșire1
Semnal de ieșire Max.20 mA
Semnal de ieșire Min.4 mA
Rezoluţie0.1 grade
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritate-1 grade. la +1 grade

Variante de produs

ProdusModelPoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroRulmențiConsum de curentSemnal de ieșire Max.Semnal de ieșire Min.Material carcasăMax. Tensiune de operareMax. Sarcina arborelui, axialăPreț
ELOBAU 424A11A060 Senzor de unghi, 60 de grade în sens invers, de la 4 la 20 Ma | CL7MNV 424A11A06012 mABearing---PBT30V c.c.N 50€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A060B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 60 grade CCW, 5 V | CL7MYW 424A16A060B2.5V c.c.Bearing8 mA4.5V c.c.0.5V c.c.Polibutilen tereftalat5.5V c.c.N 50€245.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A01A060 Senzor de unghi, 60 de grade, 4 până la 20 Ma
€280.18 /unitate