Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflantă DAYTON 1TDN9 75 Cfm 115v 0.50a 2950 Rpm | AB3HBJ

DAYTON 1TDN9 Suflantă 75 ​​Cfm 115v 0.50a 2950 Rpm

În stoc
Articol: AB3HBJ Model: 1TDN9
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
€97.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP75
CFM @ 0.100-In. SP72
CFM @ 0.200-In. SP66
CFM @ 0.300-In. SP62
CFM @ 0.400-In. SP56
CFM @ 0.500-In. SP44
Cutie pentru conducteNu
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.50
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz60
Dia admisie.2.625 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire2.125 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire2 11 / 16 "
Adâncimea totală5-5/16 "
Inălțime totală5 11 / 16 "
Lățimea totală5 1 / 16 "
Fază1
RPM2950
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților2 15 / 16 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)19.69
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)
    • Înlocuiește 4C762

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TDN9 Suflantă 75 ​​Cfm 115v 0.50a 2950 Rpm
€97.99 /unitate